Szczypce do cięcia bocznego Professional electric z DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″

Nr art.: 43458
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
Oznaczenie producenta Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint®
Opakowanie luzem; karton
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony
Kształt szczęk Płaski, okrągły
Położenie szczęk proste
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (miękki)
Skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Właściwości Pełna izolacja
Materiał Stal węglowa (C70)
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN EN IEC 60900
Długość całkowita 160 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43458
EAN / GTIN 4010995434588
Numer producenta 43458
Numer L L60070 4693
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 230 x 100 x 32 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do cięcia kabli oraz miękkich i twardych drutów. Narzędzie nadaje się do pracy w obszarze części pod napięciem do 1000 V AC.
  • Normy: DIN ISO 5749.
  • Precyzyjne i czyste cięcie miękkiego i twardego drutu
  • DynamicJoint® – innowacyjna i wyjątkowa konstrukcja przegubu
  • Praca chroniąca ręce i mięśnie
  • Bezpieczna praca do 1 000 V AC
  • W wyposażeniu każdego mechanika nie może zabraknąć uniwersalnych szczypiec, służących do cięcia miękkich i twardych drutów. Szczypce do cięcia bocznego Professional electric firmy Wiha sprawdzają się w praktyce jako uniwersalne i wszechstronne narzędzie. Przegub szczypiec z mechanizmem DynamicJoint® zapewnia optymalne przenoszenie siły ręki na ostrza i zwiększa siłę cięcia o maks. 20%. Ponadto krawędź cięcia wykonywanego za pomocą tych precyzyjnych szczypiec o półokrągłej główce jest całkowicie gładka i pozbawiona nierówności. Ergonomiczny kształt rękojeści szczypiec gwarantuje wykonywanie pracy w sposób komfortowy i niepowodujący zmęczenia. Poza tym wysokiej jakości chromowana powierzchnia szczypiec chroni je przed korozją i nadaje im wysoką trwałość użytkową. Długa żywotność narzędzia jest osiągana dzięki hartowanym indukcyjnie ostrzom (ok. 64 HRC) i wysokiej jakości stali narzędziowej C 70. Izolowane szczypce do cięcia bocznego poddawane są badaniu jednostkowemu zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwiają bezpieczną pracę w obszarze elementów znajdujących się pod napięciem do 1 000 V AC.
  • Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica max (mm): 2 mm
  • Długość całkowita (мм): 160 mm
  • Długość całkowita (Cal): 6 1/2″
  • Siła cięcia: 16
  • z baterią / akumulatorem: Nie