• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Kleště na dutinky vodičů Professional electric v blistru 180 mm

Artiklové číslo: 38986
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zkontrolováno do 1 000 V
Označení výrobce Aderendhülsenzange Professional electric
Obal Pouzdro
Třída jakosti VDE
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Žlutá; červená
Provedení čelistí/svěrné čelisti Vybrání
Materiál čelisti/svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Vhodné pro Kabelové koncovky
Průřez max., Kabelové koncovky 16 mm2
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Odizolovací kleště
Vlastnosti Funkce ráčny
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Výrobní proces Kované
Norma DIN 46228; DIN EN IEC 60900; DIN ISO 5743
Celková délka 180 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 38986
EAN / GTIN 4010995389864
Číslo výrobce 38986
L-číslo L60070 3679
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Jsou vhodné pro práci v oblasti dílů pod napětím do 1 000 V AC
  • Použití: Ke stlačení koncových dutinek vodiče dle DIN 46228 část 1 + 4
  • Standard: DIN ISO 5743
  • Zhotoveno dle IEC 60900

Charakteristika:

  • Certifikát VDE: Ano
  • Nářadí pro elektriku: Ano
  • Samoobsluha - Balení: Ano
  • ESD článek: Ne
  • Celková délka (mm): 180 mm
  • Celková délka (Palec): 7″
  • Průřez min (mm²): 0.25 mm²
  • Maximální průřez (mm²): 16 mm²
  • Průřez min – max (mm²): 0.25 - 16
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne