{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Długość całkowita L | 250 mm | |
| Właściwości | Ochrona przed zakleszczeniem; Samozaciskające się | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Geprüfte Sicherheit; VDE | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Żółty; Czerwony | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar imperialny | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do instalacji wodnych | |
| Metoda produkcji | Hartowana |
| Numer artykułu | 33520 | |
| EAN / GTIN | 4010995335205 | |
| Numer producenta | 33520 | |
| Numer L | L60070 3166 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |