Pince à sertir pour embouts de câble Professional electric sous blister 180 mm

Réf.: 38986
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Série Professional electric
Référence fabricant Aderendhülsenzange Professional electric
Emballage Etui
Label de qualité et de contrôle VDE
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Jaune; Rouge
Exécution des mors/mâchoires avec dégagement
Matériau mors/mâchoire acier au chrome-vanadium
Pour embouts de câbles
Section max., embouts de câbles 16 mm2
Exécution du manche poignée bimatière
Matériau poignée caoutchouc; plastique
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Sommaire pièce unique
Type de produit pince à dénuder
Poignée disponible oui
Caractéristiques fonction de cliquet
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Procédé de fabrication forgeage
Norme DIN 46228; DIN EN IEC 60900; DIN ISO 5743
Longueur totale 180 mm

Identification et classification

Référence article 38986
EAN / GTIN 4010995389864
Réf. fabricant 38986
Article hors catalogue L60070 3679
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
  • Application: Pour le sertissage d'embouts de câble selon DIN 46228, parties 1 + 4.
  • Normes: DIN ISO 5743.
  • Fabriqué selon IEC 60900.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • Longueur totale (mm): 180 mm
  • Longueur totale (Pouce): 7″
  • Section min (mm²): 0.25 mm²
  • Section maxi (mm²): 16 mm²
  • Section min – max (mm²): 0.25 - 16
  • avec pile / accumulateur: Non

Téléchargements et documents

De la même série "Professional electric" Afficher tout