Szczypce uniwersalne Professional electric z DynamicJoint® i OptiGrip z bardzo długim ostrzem 225 mm, 9″

Nr art.: 26717
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 225 mm
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Właściwości Funkcja cięcia
Sprawdzono do 1 000 V
Oznaczenie producenta Kraftkombizange Professional electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide
Opakowanie luzem
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk wersja płaska
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (miękki); Drut fortepianowy
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kombinerki
Metoda produkcji Kute
Norma DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 26717
EAN / GTIN 4010995267179
Numer producenta 26717
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 230 x 62 x 31 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Narzędzie nadaje się do pracy w obszarze pod napięciem do 1000 V AC.
  • Zastosowanie: Szczypce uniwersalne o podwyższonej sprawności do chwytania, trzymania oraz cięcia od miękkich aż do bardzo twardych materiałów.
  • Normy: DIN ISO 5746.
  • Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica max (mm): 2.5 mm
  • Długość całkowita (мм): 225 mm
  • Długość całkowita (Cal): 9″
  • Siła cięcia: 19
  • Drut średnio twardy (mm): 4.4 mm
  • Drut twardy (mm): 3 mm
  • Hartowana stal sprężynowa (mm): 2.5 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie