Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego Professional electric z DynamicJoint® ze sprężyną rozwierającą z możliwością włączania i wyłączania 180 mm, 7″

Nr art.: 41319
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
Sprawdzono do 1 000 V
Oznaczenie producenta Kraftseitenschneider Professional electric mit DynamicJoint®
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Typ szczypiec Mocne szczypce tnące, boczne
Kształt szczęk kształt okrągły
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (miękki); Kabel (średnica zewnętrzna)
Typ przegubu Przegub regulowany
Ze sprężyną rozwierającą zak
Przegub z włączaną sprężyną rozwierającą tak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Właściwości Pełna izolacja
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Norma DIN EN IEC 60900; DIN ISO 5749
Długość całkowita 180 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41319
EAN / GTIN 4010995413194
Numer producenta 41319
Numer L L60070 101199
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 250 x 100 x 35 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Szczypce o podwyższonej sprawności do cięcia zarówno miękkiego, jak i bardzo twardego drutu, np. Fortepianowego.
  • Normy: Produkowany zgodnie z IEC 60900.
  • Długotrwała obróbka kabli i przewodów na określoną długość jest wysoce pracochłonna i powoduje duże obciążenie nadgarstków. Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego firmy Wiha z rękojeścią dwuczęściową umożliwiają energooszczędne cięcie twardych materiałów. Przegub szczypiec z mechanizmem DynamicJoint® zapewnia optymalne przenoszenie siły ręki na ich krawędzie tnące i zwiększa siłę cięcia o maks. 40%. Dzięki zastosowaniu zwalnianej sprężyny rozwierającej praca nie wymaga wielkiego wysiłku, nawet jeśli trwa dłuższy czas. Ponadto krawędź cięcia wykonywanego za pomocą tych potężnych szczypiec o półokrągłej główce jest całkowicie gładka i pozbawiona nierówności. Ergonomiczny kształt rękojeści szczypiec gwarantuje wykonywanie pracy w sposób komfortowy i niepowodujący zmęczenia. Ponadto wzmocnione szczypce do cięcia bocznego wykonane są zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900, a tym samym dopuszczone do prac w obszarze części znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC. Wysokiej jakości chromowana powierzchnia szczypiec chroni je przed korozją, nadając im wysoką trwałość użytkową. Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego są idealnym narzędziem pracy dla techników-elektryków.
  • DIN ISO 5749.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica max (mm): 2.3 mm
  • Długość całkowita (мм): 180 mm
  • Długość całkowita (Cal): 7″
  • Siła cięcia: 18
  • Drut średnio twardy (mm): 3.8 mm
  • Drut twardy (mm): 2.7 mm
  • Hartowana stal sprężynowa (mm): 2.3 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie