{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Opakowanie | luzem | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kształt szczęk | Płaski, okrągły | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Możliwość użycia do | Drut (twardy); Drut (średnio twardy); Drut (miękki) | |
| Skos ostrza | Bez bocznego skosu ostrza | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce płaskie / okrągłe | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Materiał | Stal węglowa (C70) | |
| Powierzchnia | hartowana; powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Norma | DIN ISO 5745 | |
| Długość całkowita | 160 mm |
| Numer artykułu | 26720 | |
| EAN / GTIN | 4010995267209 | |
| Numer producenta | 26720 | |
| Numer L | L60080 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |