Szczypce do cięcia bocznego Professional electric z DynamicJoint® 140 mm, 5 1/2″

Nr art.: 43326
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
Seria Professional electric
Oznaczenie producenta Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint®
Opakowanie luzem; luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony
Kształt szczęk Płaski, okrągły
Położenie szczęk proste
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (miękki)
Skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Wykonanie uchwytu Uchwyt 2-komponentowy
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Pełna izolacja
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Z uchwytem zak
Właściwości Pełna izolacja
Materiał Stal węglowa (C70)
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN EN IEC 60900
Długość całkowita 140 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43326
EAN / GTIN 4010995433260
Numer producenta 43326
Numer L L60070 4020
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 145 x 52 x 12 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do cięcia kabli oraz miękkich i twardych drutów. Narzędzie nadaje się do pracy w obszarze części pod napięciem do 1000 V AC.
  • Precyzyjne i czyste cięcie miękkiego i twardego drutu
  • DynamicJoint® – innowacyjna i wyjątkowa konstrukcja przegubu
  • Praca chroniąca ręce i mięśnie
  • Bezpieczna praca do 1 000 V AC
  • W wyposażeniu każdego mechanika nie może zabraknąć uniwersalnych szczypiec, służących do cięcia miękkich i twardych drutów. Szczypce do cięcia bocznego Professional electric firmy Wiha sprawdzają się w praktyce jako uniwersalne i wszechstronne narzędzie. Przegub szczypiec z mechanizmem DynamicJoint® zapewnia optymalne przenoszenie siły ręki na ostrza i zwiększa siłę cięcia o maks. 20%. Ponadto krawędź cięcia wykonywanego za pomocą tych precyzyjnych szczypiec o półokrągłej główce jest całkowicie gładka i pozbawiona nierówności. Ergonomiczny kształt rękojeści szczypiec gwarantuje wykonywanie pracy w sposób komfortowy i niepowodujący zmęczenia. Poza tym wysokiej jakości chromowana powierzchnia szczypiec chroni je przed korozją i nadaje im wysoką trwałość użytkową. Długa żywotność narzędzia jest osiągana dzięki hartowanym indukcyjnie ostrzom (ok. 64 HRC) i wysokiej jakości stali narzędziowej C 70. Izolowane szczypce do cięcia bocznego poddawane są badaniu jednostkowemu zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwiają bezpieczną pracę w obszarze elementów znajdujących się pod napięciem do 1 000 V AC.
  • Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica max (mm): 1.6 mm
  • Długość całkowita (мм): 140 mm
  • Długość całkowita (Cal): 5 1/2″
  • Siła cięcia: 15
  • z baterią / akumulatorem: Nie

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Professional electric" Zobacz wszystkie