{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Geprüft bis | 1.000 V | |
| Serie | Professional electric | |
| Herstellerbezeichnung | Aderendhülsenzange Professional electric | |
| Verpackung | Etui | |
| Güte- und Prüfsiegel | VDE | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | gelb; rot | |
| Ausführung Backen/ Maul | ausgekehlt | |
| Material Backen/ Maul | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| geeignet für | Aderendhülsen | |
| Querschnitt max., Aderendhülsen | 16 mm2 | |
| Ausführung Griff | 2K-Griff | |
| Material Griff | Gummi; Kunststoff | |
| Eigenschaften Griff | ergonomsich; rutschhemmend | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Abisolierzange | |
| Griff vorhanden | ja | |
| Eigenschaften | Ratschenfunktion | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Herstellungsverfahren | geschmiedet | |
| Norm | DIN 46228; DIN EN IEC 60900; DIN ISO 5743 | |
| Länge gesamt | 180 mm |
| Artikelnummer | 38986 | |
| EAN / GTIN | 4010995389864 | |
| Herstellernummer | 38986 | |
| L-Nummer | L60070 3679 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |