Szczypce półokrągłe Professional electric z ostrzem prostym 200 mm, 8″

Nr art.: 27423
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
Sprawdzono do 1 000 V
Seria Professional electric
Opakowanie karton
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk Płaski, okrągły
Położenie szczęk proste
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (średnio twardy); Drut (miękki)
Skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Pełna izolacja
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Z uchwytem tak
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał Stal węglowa (C70)
Powierzchnia hartowana; powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN ISO 5745
Długość całkowita 200 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 27423
EAN / GTIN 4010995274238
Numer producenta 27423
Numer L L60070 4085
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 243 x 100 x 31 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do wszelkich prac związanych z°montażem, chwytaniem i°regulacją, a także docinaniem elementów znajdujących się pod napięciem do 1 000 V AC.
  • Normy: Produkowany zgodnie z IEC 60900.
  • Cięcie, gięcie i chwytanie – również w trudno dostępnych miejscach
  • Praca chroniąca ręce i mięśnie
  • Bezpieczna praca do 1 000 V AC
  • Grube druty często trzeba bezpiecznie przytrzymać i formować jednocześnie, co wymaga przyłożenia dużej siły zginającej. Wszelkie prace związane z montażem, chwytaniem i regulacją nie stanowią już problemu dzięki szczypcom półokrągłym firmy Wiha. Ząbkowana powierzchnia chwytająca zapewnia łatwe i wygodne trzymanie komponentów, przewodów lub kabli. Ponadto długie, spiczaste i półokrągłe szczęki umożliwiają bezpieczne wkładanie głęboko osadzonych elementów. Ostrza umieszczone za szczękami umożliwiają dodatkowo docinanie miękkich, średnio twardych, a nawet twardych drutów. Ergonomiczny kształt rękojeści szczypiec gwarantuje wykonywanie pracy w sposób komfortowy i niepowodujący zmęczenia. Długa żywotność narzędzia jest osiągana dzięki hartowanym indukcyjnie ostrzom (ok. 64 HRC) i wysokiej jakości stali narzędziowej C 70. Izolowane szczypce półokrągłe poddawane są badaniu jednostkowemu zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwiają bezpieczną pracę w obszarze elementów znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC.
  • DIN ISO 5745.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica max (mm): 1.6 mm
  • Długość całkowita (мм): 200 mm
  • Długość całkowita (Cal): 8″
  • Siła cięcia: 17
  • Drut średnio twardy (mm): 3.2 mm
  • Drut twardy (mm): 2.2 mm
  • Hartowana stal sprężynowa (mm): 1.6 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Professional electric" Zobacz wszystkie