{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Skos ostrza | Bez bocznego skosu ostrza | |
| Materiał | Stal węglowa (C70) | |
| Długość całkowita L | 160 mm | |
| Możliwość użycia do | Drut (twardy); Drut (miękki) | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Oznaczenie producenta | Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Kształt szczęk | Płaski, okrągły | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Kolor | Czerwony | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Właściwości | Pełna izolacja | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana |
| Numer artykułu | 43335 | |
| EAN / GTIN | 4010995433352 | |
| Numer producenta | 43335 | |
| Numer L | L60070 4030 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |