Alicates para manguitos terminales Professional electric en blíster 180 mm

Número de artículo: 38986
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Comprobado hasta 1.000 V
Serie Professional electric
Denominación del fabricante Aderendhülsenzange Professional electric
Embalaje Estuche
Sello de calidad y comprobación VDE
Zona de protección ESD (EPA) no
Color amarillo; rojo
Versión mordaza/boca Con acanalado
Material mordazas / boca acero al cromo-vanadio
Aptitud para Virolas de cables
Sección transversal máx., Virolas de cables 16 mm2
Versión mango Mango de 2 componentes
Material mango goma; plástico
Características mango Antideslizante; Ergonomía
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates pelacables
Mango presente
Características Función de carraca
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado
Norma DIN 46228; DIN EN IEC 60900; DIN ISO 5743
Longitud total 180 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 38986
EAN / GTIN 4010995389864
Número del fabricante 38986
Número L L60070 3679
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Adecuado para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA.
  • Aplicación: Para crimpar manguitos terminales de hilos según DIN 46228, partes 1 + 4.
  • Normas: DIN ISO 5743.
  • Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • Longitud Total (mm): 180 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 7″
  • Sección transversal mín (mm²): 0.25 mm²
  • Sección máx (mm²): 16 mm²
  • Sección mín - máx (mm²): 0.25 - 16
  • con batería / batería recargable: No

De la misma serie "Professional electric" Ver todos