Szczypce uniwersalne Professional electric z DynamicJoint® i OptiGrip z bardzo długim ostrzem 200 mm, 8″

Nr art.: 26714
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
Sprawdzono do 1 000 V
Seria Professional electric
Oznaczenie producenta Kraftkombizange Professional electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk wersja płaska
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (miękki); Drut fortepianowy
Typ przegubu Przegub przetykowy
Właściwości uchwytu Pełna izolacja
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kombinerki
Z uchwytem zak
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Norma DIN EN IEC 60900; DIN ISO 5746
Długość całkowita 200 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 26714
EAN / GTIN 4010995267148
Numer producenta 26714
Numer L L60070 2625
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 210 x 60 x 28 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Narzędzie nadaje się do pracy w obszarze pod napięciem do 1000 V AC.
  • Zastosowanie: Szczypce uniwersalne o podwyższonej sprawności do chwytania, trzymania oraz cięcia od miękkich aż do bardzo twardych materiałów.
  • Normy: DIN ISO 5746.
  • Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica max (mm): 2.3 mm
  • Długość całkowita (мм): 200 mm
  • Długość całkowita (Cal): 8″
  • Siła cięcia: 18
  • Drut średnio twardy (mm): 3.8 mm
  • Drut twardy (mm): 2.8 mm
  • Hartowana stal sprężynowa (mm): 2.3 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Professional electric" Zobacz wszystkie