{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Srebrna | Srebrny szary | |
| Seria | PREMIUM | |
| Oznaczenie producenta | TSU Tischsägeblatt | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | Kształt tarczy | |
| Średnica | 500 mm | |
| Szerokość tarczy | 3,6 mm | |
| Talerze | stal | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka stacjonarna | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu | 35 mm | |
| Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Kolor | Srebrna | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 40 siateczka | |
| Specyfikacja | 40 - 3 | |
| Do materiału | Beton; Kamień; Cegła | |
| Grupa materiałów | mineralne materiały budowlane | |
| Właściwości | Z odsadzeniem | |
| Norma | EN 13236 |
| Numer artykułu | 34218744 | |
| EAN / GTIN | 9003172027975 | |
| Numer producenta | 34218744 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |