Pilový list TYROLIT TSU 500x3,6x35/25.4 mm PREMIUM

Artiklové číslo: 34218744
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Řada PREMIUM
Označení výrobce TSU Tischsägeblatt
Obsah 1 ks
Popis – formulář Tvar podložky
Průměr 500 mm
Šířka kotouče 3,6 mm
Nosný kotouč ocel
Hnací stroj Stacionární bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru 35 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Barva Stříbrná
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Velikost jádra (síťovina) 40 mesh
Specifikace 40 - 3
Vhodné pro materiál Beton; Kámen; Cihla
Materiálová skupina minerální stavební materiály
Vlastnosti Možnost resetu
Norma EN 13236

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34218744
EAN / GTIN 9003172027975
Číslo výrobce 34218744
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Pórobeton, vápenopískové cihly, pemza, cihly atd.
  • Detaily: Redukční kroužky 35-30 mm a 30-25,4 mm jsou součástí dodávky pro průměry do 550 mm.
  • Od průměru 625 mm se dodává redukční kroužek 60-55 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: C2W DIAMANT KRUHOVÝ PRODEJ
  • Velikost zrna: 40
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 40 - 3,6 - 10 X R30/25,4
  • Rozměr (D x D x H x H): 500 x 3,6 x 35 mm
  • Průměr: 500 mm
  • Tloušťka: 3,6 mm
  • Otvor: 35 mm
  • Nástroj pro: Stolní pila

Výhoda:

  • Univerzální použití
  • Maximální výkon a životnost.
  • Velká nabídka sortimentu.

Materiál:

  • univerzální

Vhodné pro:

  • Stolní pila

Ze stejné série "PREMIUM" Zobrazit všechny