• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT TSU Tischsägeblatt 500x3,6x35 PREMIUM Universal

Artikel-Nr.: 34218744
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, silber Silbergrau
Serie PREMIUM
Herstellerbezeichnung TSU Tischsägeblatt
Inhalt 1 St.
Beschreibung Form Scheiben-Form
Durchmesser 500 mm
Breite Scheibe 3,6 mm
Trägerteller Stahl
Antriebsmaschine Stationäre Schleifmaschine
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung 35 mm
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
Farbe silber
Inhalt Einheit Stück
Produktart Trennscheibe
Korngröße (Mesh) 40 Mesh
Spezifikation 40 - 3
geeignet für Material Beton; Stein; Ziegel
Werkstoffgruppe mineralische Baustoffe
Eigenschaften zurücksetzbar
Norm EN 13236

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34218744
EAN / GTIN 9003172027975
Herstellernummer 34218744
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Porenbeton, Kalksandstein, Bimsstein, Ziegel etc.
  • Details: bis 550 mm Durchmesser sind Reduzierringe 35–30 mm und 30–25,4 mm beigepackt.
  • Ab 625 mm Durchmesser wird ein Reduzierring 60–55 mm mitgeliefert.

Merkmal:

  • Form: C2W DIAMANTKREISSAEGE
  • Korngröße: 40
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 40 - 3,6 - 10 X R30/25,4
  • Abmessung (D x T x H): 500 x 3,6 x 35 mm
  • Durchmesser: 500 mm
  • Stärke: 3.6 mm
  • Bohrung: 35 mm
  • Werkzeug für: Tischsäge

Vorteil:

  • Universeller Einsatz
  • Maximale Leistung und Lebensdauer.
  • Hohe Sortimentstiefe.

Werkstoff:

  • Universal

Passend für:

  • Tischsäge

Aus der gleichen Serie "PREMIUM" Alle ansehen