TYROLIT TSU Disques pour scies sur table 500x3,6x35 PREMIUM universels

Réf.: 34218744
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, argent Gris argenté
Série PREMIUM
Référence fabricant TSU Tischsägeblatt
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme de disque
Diamètre 500 mm
Largeur disque 3,6 mm
Support acier
Machine motrice touret à meuler fixe
Porte-outils alésage
Diamètre alésage 35 mm
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Couleur argent
Unité contenance pièce
Type de produit Disque de tronçonnage
Granulométrie (mesh) 40 mesh
Spécification 40 - 3
Pour matériau béton; pierre; brique
Groupe de matières matériaux de construction minéraux
Caractéristiques réversibilité
Norme EN 13236

Identification et classification

Référence article 34218744
EAN / GTIN 9003172027975
Réf. fabricant 34218744
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux usinables: béton cellulaire, brique argilo-calcaire, pierre ponce, brique, etc.
  • Détails: bagues de réduction 35–30 mm et 30–25,4 mm fournies jusqu’au diamètre 550 mm.
  • Au-delà de 625 mm de diamètre, fourniture d’une bague de réduction de 60–55 mm.

Caractéristique(s):

  • Form: C2W SCIE DIAMANT
  • Spécification : 40 - 3,6 - 10 X R30/25,4
  • Dimension (D x T x H): 500 x 3,6 x 35 mm
  • Diamètre: 500 mm
  • Epaisseur: 3.6 mm
  • Alésage: 35 mm
  • Granulométrie: 40
  • Aptitude des matériaux: Matériaux de construction universels
  • Outillage pour: Scie de table

Avantage(s):

  • Applications universelles
  • Performance et longévité maximales.
  • Gamme offrant de nombreuses déclinaisons de produits.

Matière(s):

  • Matériaux de construction universels
  • Matériaux de construction universels

Adapté(s) pour:

  • Scie de table

Téléchargements et documents

De la même série "PREMIUM" Afficher tout