{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, argintiu | Gri argintiu | |
| Serie | PREMIUM | |
| Denumirea producătorului | TSU Tischsägeblatt | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | Formă de disc | |
| Diametru | 500 mm | |
| Lățime disc | 3,6 mm | |
| Disc purtător | oțel | |
| Maşină acţionată | Maşină de şlefuit staţionară | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii | 35 mm | |
| Viteză periferică max. | 80 m/s | |
| Culoarea | argintiu | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de debitat | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 40 mesh | |
| Specificaţie | 40 - 3 | |
| Recomandat pentru material | Beton; Piatră; Cărămidă | |
| Grupă de materiale | materiale de construcție minerale | |
| Caracteristici | Resetabil | |
| Standard | EN 13236 |
| Cod articol | 34218744 | |
| EAN / GTIN | 9003172027975 | |
| Număr producător | 34218744 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |