Descrizione:
Taglienti con tempra supplementare a induzione, durezza 63-65 HRC
Capacità di taglio max. Ø 1,6 - 2,0 mm
Bracci isolati fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900
Guaine isolanti
Proprietà:
- Smusso [pollici]: con
- Lunghezza totale [mm]: 185 mm
- Design dell'impugnatura [pollici]: Impugnature a 2 componenti isolate VDE fino a 1000 V
- Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
- Larghezza testa 1 [mm]: 26,0 mm
- Altezza della testa 1 [mm]: 25 mm
- Spessore della testa T1 [mm]: 11,0 mm
- Materiale: Acciaio temperato
- Superficie: cromato
- Forma del tagliente: Con sfaccettatura
- Durezza del tagliente: 63 - 65 HRC
- Lunghezza del tagliente [mm]: 25 mm
- Capacità di taglio (max.): 1,6
- Isolato a 1000 V: sì
- Versione antiscintilla: no
- ESD Sì/No: no
- Molla di apertura disponibile: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: sì