Wisselplaatschroevenset 41

Artikelnummer: 269028 41
Prijs instellen 10 Stuk (6,04 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 10-delig
Aandrijving IP7
Schroefdraad M2,2
Lengte L 5 mm
Aanhaalmoment 0,9 Nm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 269028 41
EAN/GTIN 4062406279950
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen