Sada šroubů pro vyměnitelné destičky, 10dílná, Typ: 41

Artiklové číslo: 269028 41
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 166,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací šroub
Obsah Sada / sortiment
Rozměr závitu d1 M2,2×0,25
Profil pohonu TORX PLUS®
Velikost pohonu 7IP
Jmenovitá délka L 5 mm
Doporučený utahovací moment max. 0,9 Nm
Počet přepážek 10 ks
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ne
Provedení stopky Plný závit
Obsah 10 ks
Druh závitu Metrický ISO normální závit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 269028 41
EAN / GTIN 4062406279950
Číslo výrobce 269028 41