Juego de tornillos para plaquita, 10 piezas, Tipo: 41

Número de artículo: 269028 41
Establecer precio 10 unidades (7,56 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tornillo de apriete
Contenido Juego / surtido
Tamaño de rosca d1 M2,2×0,25
Perfil de accionamiento TORX PLUS®
Tamaño accionamiento 7IP
Longitud nominal L 5 mm
Par de apriete máx. recomendado 0,9 Nm
Número de piezas 10 ud.
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Con collar no
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido 10 ud.
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 269028 41
EAN / GTIN 4062406279950
Número del fabricante 269028 41