• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di viti per inserti, 10 pezzi, Modello: 41

Codice art.: 269028 41
Imposta il prezzo 10 Articolo (6,30 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 10 pezzi
Trasmissione IP7
Filettatura M2,2
Lunghezza L 5 mm
Coppia di serraggio 0,9 Nm
Tipo di prodotto Vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 269028 41
EAN / GTIN 4062406279950
Codice del produttore 269028 41