{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat. :
wielk. płytki | 12 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Miejsce połączenia / podziału | 25 mm | |
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO | PCLNL | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CN.. 1204.. | |
Kąt przyłożenia | 95 stopni | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 32 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 17 mm | |
długość całkowita L | 35 mm | |
płytka podporowa | 320610 P01 | |
Dźwigienka | 320612 P01 | |
Śruba do dźwigni | 320611 P01 | |
Kołek sprężysty | 320618 P01 | |
Przyporządkowanie płytek skrawających | prawe i neutralne | |
Rodzaj produktu | Głowice skrawające |
Numer artykułu |
264827 ST/1
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
2050002059283
Kopiuj |
|
Numer producenta |
250033 25/12
Kopiuj |