{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Min. średnica otworu D1 | 50 mm | |
| Przesunięcie osi L3 | 27 mm | |
| Kąt przyłożenia κ | 95 stopni | |
| Proces obróbki | toczenie wewnętrzne | |
| kod ISO uchwytu | PCLNL | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | CN.. 1204.. | |
| Długość całkowita L | 40 mm | |
| Kierunek skrawania | Lewotnący | |
| Rodzaj produktu | Głowica narzędziowa |
| Numer artykułu | 264827 ST/3 | |
| EAN / GTIN | 2050001912121 | |
| Numer producenta | WK1.PCD.LLC.040 |