{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wielk. płytki | 16 mm | |
| rodzaj zastosowania | lewe | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Miejsce połączenia / podziału | 40 mm | |
| Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO | SVQBL | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | VB.. 1604.. | |
| Kąt przyłożenia | 107,5 stopni | |
| minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 50 mm | |
| Przesunięcie osi L3 | 27 mm | |
| długość całkowita L | 40 mm | |
| Śruby do mocowania płytek | 320626 S05/07 | |
| Przyporządkowanie płytek skrawających | prawe i neutralne | |
| Rodzaj produktu | Głowice skrawające |
| Numer artykułu | 264827 ST/17 | |
| EAN / GTIN | 2050002059412 | |
| Numer producenta | 261115 40/16 |