Jak przestać marnować pieniądze i zapewnić sobie bezpieczne dostawy
Zapewnienie bezpiecznych dostaw normaliów warsztatowych to temat dla każdego.

Normalia warsztatowe (części typu C) są niezbędne do funkcjonowania produktu końcowego, choć same w sobie nie są jego najważniejszymi składnikami. To zazwyczaj niedrogie produkty, ale ich koszty zaopatrzenia są często zbyt wysokie w stosunku do wartości.
By je zakupić często trzeba negocjować z niezliczonymi dostawcami, co nie jest łatwym zadaniem i może okazać się złożonym procesem.
Problematyczne jest, że działy techniczne często zamawiają normalia warsztatowe z pominięciem systemu ERP, a w rezultacie także działu zakupów. Zjawisko to znane jest pod nazwą niestandardowe zakupy i jest obecnie przedmiotem badań akademickich.
Podobny poziom zamieszania panuje w działach produkcyjnych, ponieważ każdy po prostu pozyskuje normalia warsztatowe (części C), których potrzebuje - co oznacza, że dokładne poziomy zapasów nie są znane. Jest to zrozumiałe, ponieważ mistrzowie techniczni w działach produkcyjnych są mierzeni jakością ich produkcji - a nie można tego osiągnąć bez odpowiednich narzędzi itp. Kierownicy produkcji również stoją przed podobnym dylematem, ponieważ ogólna produkcja będzie przebiegać wydajnie tylko wtedy, gdy ustalenia dotyczące zużycia i uzupełniania zapasów będą działać optymalnie. Niepowodzenie w tym przedsięwzięciu ostatecznie wpłynie na wyniki finansowe. W tym momencie, jeśli nie wcześniej, staje się jasne, dlaczego należy skupić się na małych elementach, takich jak normalia warsztatowe, tak samo jak na wszystkich innych.

Kluczowe fakty dotyczące niestandardowych zakupów
Czy rozpoznajesz siebie w opisanym powyżej scenariuszu? W takim razie nie jesteś sam! Tylko jednej czwartej wszystkich niemieckich firm udaje się utrzymać poniżej krytycznego wskaźnika nietrafionych zakupów na poziomie 5%. Badanie przeprowadzone przez Niemieckie Stowarzyszenie Gospodarki Materiałowej, Zakupów i Logistyki (BME) i Boston Consulting Group pokazuje, że powszechną praktyką jest zamawianie przez poszczególne działy normaliów warrsztatowych lub materiałów eksploatacyjnych bez wiedzy zespołu zarządzającego, działu zakupów lub kierowników magazynu/produkcji.

Przyszłość zaopatrzenia jest oszczędna i przejrzysta.
Dla większości firm strategia e-zamówień, która jest systematycznie wdrażana przez cały czas, w tym logistyka zaopatrzenia, stanowi rozwiązanie opisanego powyżej dylematu. Zasady Lean Management od dawna sprawdzają się w firmach zajmujących się produkcją przemysłową. Do dziś niewiele uwagi poświęca się logistyce zaopatrzenia, a w szczególności zarządzaniu częściami typu C / zaopatrzeniu w materiały eksploatacyjne - mimo że są to kluczowe elementy produkcji przemysłowej.

Przemysłowe rozwiązania vendingowe zapewniają najwyższą wydajność w logistyce zaopatrzenia
Stanowiące ostatni etap logistyki zaopatrzenia, przemysłowe rozwiązania vendingowe mogą być najbardziej praktycznym rozwiązaniem dla Twojej firmy. Jako integralna część strategii e-zamówień, przemysłowe rozwiązania vendingowe są nie tylko oszczędne, ale systematycznie uwzględniają logistykę zaopatrzenia jako część ogólnego łańcucha "end-to-end". Zapewnienie bezpiecznych dostaw nigdy nie było łatwiejsze. Przemysłowe rozwiązania vendingowe od Hoffmann Group Perschmann wspierają Cię we wszystkich dyscyplinach technicznych i pomagają zoptymalizować procesy w celu wyeliminowania marnotrawstwa i zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dostaw.
Dowiedz się, w jaki sposób takie systemy mogą zapewnić Ci największą możliwą przejrzystość i dlaczego są one niezbędne do zakupu towarów, transportu i odbioru towarów w przypadku normaliów warsztatowych (części typu C).
Nadszedł czas na nowe standardy. Wykorzystaj przemysłowe rozwiązanie vendingowe jako część swojej cyfrowej transformacji - pozbądź się nietrafionych zakupów i sztywnych, samodzielnych rozwiązań, a zamiast tego czerp korzyści z automatów, które możesz elastycznie ustawiać. Zapewnij swoim mistrzom technicznym, brygadzistom i pracownikom spokój ducha dzięki optymalnemu zaopatrzeniu w normalia warsztatowe i korzystaj z lepszego monitorowania na poziomie komercyjnym. Korzyści będą widoczne w budżecie, pracownikach i całkowitym koszcie posiadania.

Skorzystaj z porad naszych ekspertów
Chcesz zoptymalizować i zdigitalizować swoje procesy zakupowe z Hoffmann Group Perschmann?Nasi konsultanci ds. e-biznesu będą pracować ramię w ramię z Tobą, aby znaleźć idealne rozwiązanie.