{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ chwytu | 40 mm | |
| wymiar A długości wysięgu | 90 mm | |
| ⌀ D | 25 mm | |
| adapter | HSK-T | |
| Norma na uchwyt | ISO 12164-3 | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Rodzaj produktu | Korpusy wytaczaków |
| Numer artykułu | 320102 40/25-90 | |
| EAN / GTIN | 2050001773050 | |
| Numer producenta | HA4.WK3.025.090 |