Głowice skrawające, lewe, System / wielkość płyty: ST/13

Nr art.: 264827 ST/13
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
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

System / wielkość płyty Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne tak
Miejsce połączenia / podziału 32 mm
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO SDUCL
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 11T3..
Kąt przyłożenia 93 stopni
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 40 mm
Przesunięcie osi L3 22 mm
długość całkowita L 35 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających prawe i neutralne
Rodzaj produktu Głowice skrawające

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 264827 ST/13
EAN / GTIN 2050002059375
Numer producenta 260317 32/11

Opis

Pasuje do:

Korpusy wytaczaków nr 265060265065 i 265076 (GARANT). Korpusy wytaczaków nr 320102, 320104, 320407, 320409 i 320410 (SwissTools).

Część zamienna:

Śruba do płytek skrawających na zamówienie.