Izmjenjiva rezna glava ST/1

Artikl br.: 264827 ST/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina pločice 12 mm
Primjena lijeva
Unutarnje hlađenje da
Promjer 25 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava PCLNL
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1204..
Kut rezne oštrice 95 stupanj
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 32 mm
Udaljenost vrha od osi 17 mm
Ukupna duljina L 35 mm
Koljenasta poluga 320612 P01
Vijak koljenaste poluge 320611 P01
Klin s oprugom 320618 P01
Podložna
pločica
320610 P01
Dodjeljivanje okretne ploče desno i neutralno
Vrsta proizvoda Rezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 264827 ST/1
EAN / GTIN 2050002059283
Broj proizvođača 250033 25/12

Opis

Odgovara:

Prihvati držača za tokarenje br. 320102, 320104, 320407, 320409 i 320410.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    Sustav/tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu