{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wielk. płytki | 12 mm | |
| rodzaj zastosowania | lewe | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Miejsce połączenia / podziału | 32 mm | |
| Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO | SCLCL | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 1204.. | |
| Kąt przyłożenia | 95 stopni | |
| minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 40 mm | |
| Przesunięcie osi L3 | 22 mm | |
| długość całkowita L | 35 mm | |
| Śruby do mocowania płytek | 320620 S01 | |
| Przyporządkowanie płytek skrawających | prawe i neutralne | |
| Rodzaj produktu | Głowice skrawające |
| Numer artykułu | 264827 ST/7 | |
| EAN / GTIN | 2050001912213 | |
| Numer producenta | 260013 32/12 |