• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Głowice skrawające, lewe, System / wielkość płyty: ST/8

Nr art.: 264827 ST/8
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
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

System / wielkość płyty Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielk. płytki 12 mm
rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne tak
Miejsce połączenia / podziału 40 mm
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO SCLCL
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 1204..
Kąt przyłożenia 95 stopni
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 50 mm
Przesunięcie osi L3 27 mm
długość całkowita L 40 mm
Śruby do mocowania płytek 320620 S01
Przyporządkowanie płytek skrawających prawe i neutralne
Rodzaj produktu Głowice skrawające

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 264827 ST/8
EAN / GTIN 2050002059320
Numer producenta 260013 40/12

Opis

Pasuje do:

Korpusy wytaczaków nr 265060265065 i 265076 (GARANT). Korpusy wytaczaków nr 320102, 320104, 320407, 320409 i 320410 (SwissTools).