Głowice skrawające, lewe, System / wielkość płyty: ST/2

Nr art.: 264827 ST/2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

System / wielkość płyty Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy zak
Min. średnica otworu D1 40 mm
Przesunięcie osi L3 22 mm
Kąt przyłożenia κ 95 stopni
Metoda obróbki: toczenie toczenie wewnętrzne
kod ISO uchwytu PCLNL
Oznaczenie płytki skrawającej CN.. 1204..
Długość całkowita L 35 mm
Kierunek skrawania Lewotnący
Rodzaj produktu Głowica narzędziowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 264827 ST/2
EAN / GTIN 2050001912114
Numer producenta 250033 32/12

Opis

Pasuje do:

Korpusy wytaczaków nr 265060265065 i 265076 (GARANT). Korpusy wytaczaków nr 320102, 320104, 320407, 320409 i 320410 (SwissTools).