{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Draadaansluiting | BSP | |
| Werkdruk maximaal | 25 bar | |
| Serie | variobloc | |
| Artikelomschrijving producent | Druckregler mit durchgehender Druckversorgung »variobloc« | |
| ESD-beschermingszone (EPA) | nee | |
| Energievoorziening | door middel van perslucht aangedreven | |
| Totale lengte | 98 mm | |
| Totale breedte | 48 mm | |
| Totale hoogte | 26 mm | |
| Doorstroomwaarde | 1.800 l/min | |
| Werkdruk van | 0,5 bar | |
| Werkdruk tot | 10 bar | |
| Bedrijfsdruk maximaal | 25 bar | |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | 0 °C | |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | 80 °C | |
| Aansluitingstype | inwendige schroefdraad; inwendige schroefdraad | |
| Binnendraad | 3/8 inch; 1/4 inch | |
| Materiaal behuizing | aluminium | |
| Producttype | drukregelaar |
| Artikelnummer | 100655 | |
| EAN/GTIN | 4047322207133 | |
| Nummer fabrikant | 100655 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |