Regulator tlaka, neprekinjena oskrba s tlakom »variobloc«, BG 1, G 3/8, 0, 5-10

Št. art.: 100655
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Priključni navoj BSP
Najvišji delovni tlak 25 bar
Serija variobloc
Oznaka proizvajalca Druckregler mit durchgehender Druckversorgung »variobloc«
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Napajanje na stisnjen zrak
Skupna dolžina 98 mm
Celotna širina 48 mm
Celotna višina 26 mm
Pretok 1.800 l/min
Delovni tlak od 0,5 bar
Delovni tlak do 10 bar
Najvišji delovni tlak 25 bar
Najnižja delovna temperatura 0 °C
Najvišja delovna temperatura 80 °C
Vrsta priključka notranji navoj; notranji navoj
Notranji navoj 3/8 col; 1/4 col
Material ohišja aluminij
Vrsta izdelka regulator tlaka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 100655
EAN/GTIN 4047322207133
Številka proizvajalca 100655
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Regulator tlaka s stalno oskrbo s tlakom »variobloc«, vključno z manometrom, BG 1, G 3/8, PE max. 25 bar, območje regulacije 0, 5 - 10 bar. Vrstni membranski regulatorji tlaka s sekundarnim prezračevanjem. Nastavitev tiskanja se lahko zaklene s pritiskom na ročico. Z blokiranjem najmanj dveh ali več regulatorjev je mogoče prek dovoda zraka oskrbovati več delovnih zračnih krogov z različnimi izhodnimi tlaki.

Lastnosti:

  • A: 48,0 mm
  • B: 98,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 1
  • Serija: variobloc
  • Ohišje: Cinkova tlačna litina
  • Navoj: G 3/8
  • Pretok: 1800 l/min
  • pokrov za peresno pero: POM-medenina
  • tesnilni material: NBR
  • Priključek zadaj: G 1/4
  • Območje regulacije max.: 10 barov
  • Območje regulacije min.: 0,5 barov
  • Največji vhodni tlak: 25 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar, P2 = 6 bar in padcu tlaka ∆p = 1 bar
  • Prikaz manometra max.: 10 barov
  • Manometer prikaz min.: 0 barov
  • Najvišja temperatura medija: 80 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 80 °C

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "variobloc" Poglej vse