• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Regulador de presión, suministro de presión continuo «variobloc», BG 1, G 3/8, 0, 5-10

N.º do artigo: 100655
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Rosca de ligação BSP
Pressão de trabalho máxima 25 bar
Série variobloc
Designação do fabricante Druckregler mit durchgehender Druckversorgung »variobloc«
Zona de proteção ESD (EPA) não
Alimentação de energia operação por ar comprimido
Comprimento total 98 mm
Largura total 48 mm
Altura total 26 mm
Valor de fluxo 1 800 l/min
Pressão de trabalho de 0,5 bar
Pressão de trabalho até 10 bar
Pressão de serviço máxima 25 bar
Temperatura de operação mínima 0 °C
Temperatura de operação máxima 80 °C
Tipo de ligação Rosca interior; Rosca interior
Rosca interior 3/8 polegada; 1/4 polegada
Material da caixa alumínio
Tipo de produto regulador de pressão

Identificação e classificação

Número do artigo 100655
EAN/GTIN 4047322207133
Número do fabricante 100655
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Regulador de presión con suministro de presión continuo «variobloc», incluido manómetro, BG 1, G 3/8, PE máx. 25 bar, rango de regulación 0,5 - 10 bar. Reguladores de presión de membrana acoplables con purga secundaria. El ajuste de presión se puede bloquear presionando la rueda manual. Mediante el bloqueo de al menos dos o más reguladores, se pueden alimentar varios circuitos de aire de trabajo con diferentes presiones de salida a través de una entrada de aire.

Característica:

  • A: 48,0 mm
  • An: 98,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 3/8
  • Caudal: 1800 l/min
  • capó: Latón POM
  • material de sellado: NBR
  • Conexión trasera: G 1/4
  • Rango de regulación máx.: 10 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 25 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6 bar y caída de presión ∆p = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 10 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 80 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 80 °C

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "variobloc" Ver todos