• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Klucz dynamometryczny Click-Torque C 3 Set 2 do wykonywania połączeń śrubowych w betonie, 40-200 Nm, 11 część

Nr art.: 05075681001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Seria Click-Torque
Oznaczenie producenta Click-Torque C 3; Click-Torque C 3 Set 2
Opakowanie torba
Kolor Zielony; czarny; srebrna
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną 400 mm
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 40
Maks. moment obrotowy, Nm 200
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Rozmiar, Kwadrat napędowy 1/2 cal
Jednostka momentu obrotowego Nm
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Kształt złącza Kwadrat napędowy
Technika pomiarowa mechanicznie
Wskazanie analogowy
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %
Norma DIN EN ISO 6789-1
Długość całkowita 450 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05075681001
EAN / GTIN 4013288217561
Numer producenta 05075681001
Numer L L60020 4539
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • 11-częściowy zestaw do wykonywania połączeń śrubowych w betonie istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa z momentami dokręcania określonymi w specyfikacji producenta śrub.
  • System oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru ″Take it easy″ ułatwiający i przyspieszający odnajdywanie właściwego narzędzia.

Zaleta:

  • Do wykonywania połączeń śrubowych w betonie istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa z momentami dokręcania określonymi w specyfikacji producenta śrub
  • Klucz dynamometryczny Click-Torque C 3 z przełączalną grzechotką (zakres pomiarowy): 40-200 Nm; dokładność pomiaru do ±3 % zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Klucze nasadowe 8790 C Impaktor do stosowania przy użyciu z elektrycznymi lub pneumatycznymi wkrętarkami udarowymi z zabierakiem 12,5 mm = 1/2″ (13 mm do 21 mm)
  • Przedłużka 8894 SC, krótka ½″ z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do mocowania sworznia zabezpieczającego/pierścienia zabezpieczającego w narzędziach mechanicznych
  • 11-częściowy zestaw w wysokiej jakości etui tekstylnym

W dostawie:

  • Klucz dynamometryczny Click-Torque C 3 Set 2 do wykonywania połączeń śrubowych w betonie, 40-200 Nm, 11 część
  • 1x Klucz dynamometryczny Click-Torque C 3 z przełączalną grzechotką, 40-200 Nm: 1/2″ x 40-200 Nm
  • 9x 8790 C Impaktor Klucz nasadowy, 1/2″: 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm
  • 1x Przedłużka krótka 1/2″ 8894 SC: 1/2″ x 125 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Click-Torque" Zobacz wszystkie