Click-Torque C 3 Set 2 pour le vissage dans le béton, 40-200 Nm, 11 pièces

Réf.: 05075681001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05075681001
EAN / GTIN 4013288217561
Réf. fabricant 05075681001
Article hors catalogue L60020 4539

Description

Description:

  • Jeu de 11 outils pour le vissage de vis sur béton nécessaires à la sécurité avec des couples définis selon les instructions du fabricant des vis
  • Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des tailles pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire

Avantage(s):

  • Pour le vissage de vis sur béton nécessaires à la sécurité avec des couples définis selon les instructions du fabricant des vis
  • Clé dynamométrique Click-Torque C 3 avec cliquet réversible (plage de mesure : 40-200 Nm ; précision ± 3 % selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07)
  • Douilles 8790 C Impaktor à utiliser avec des visseuses pneumatiques ou électriques à chocs avec emmanchement de 12,5 mm = 1/2″ (13 à 21 mm).
  • Rallonge 8894 SC, courte, 1/2″ avec alésage transversal et gorge de retenue pour fixer la goupille/bague de sécurité des outils pour machines.
  • Jeu de 11 pièces dans une boîte à outils textile haut de gamme

Livraison:

  • 1x Click-Torque C 3 set 2 for cement screwdriving, 40-200 Nm, 11 pieces; 1x Click-Torque C 3 torque wrench with reversible ratchet, 40-200 Nm: 1/2″x40-200; 9x 8790 C Impaktor socket with 1/2″ drive: 13.0x38.0, 14.0x38.0, 15.0x38.0, 16.0x38.0, 17.0x38.0, 18.0x38.0, 19.0x38.0, 20.0x38.0, 21.0x38.0; 1x 8894 SC extension, short, 1/2″: 1/2″x125.0

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange