{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Regulacja uaktywnienia | Wstępnie ustawione | |
| Kształt złącza | Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 2 % | |
| Nastawiony moment obrotowy | 15 | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-1 | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Uchwyt do końcówek wymiennych | 9×12 mm | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Feedback | Wyzwalający | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Funkcje pomiarowe | Moment obrotowy | |
| Wskazanie | brak wskazania |
| Numer artykułu | 05075672010 | |
| EAN / GTIN | 4013288207999 | |
| Numer producenta | 05075672010 | |
| Numer L | L60020 4222 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |