Nastawny klucz dynamometryczny do dokręcania w prawo i lewo Click-Torque C 3 Push, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm

Nr art.: 05075626001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Kształt złącza Kwadrat napędowy
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Wskazanie analogowy
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Oznaczenie producenta Click-Torque C 3 Push R/L
Kolor Zielony; Czarny
Liczba zębów (zatrzask) 45
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm 40
Maks. moment obrotowy, Nm 200
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Rozmiar, Kwadrat napędowy 1/2 cal
Jednostka miary podziałki skali Nm
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Dokładność momentu obrotowego w lewo 3 %
Norma DIN EN ISO 6789-1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05075626001
EAN / GTIN 4013288218933
Numer producenta 05075626001
Numer L L60020 4703
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Klucz dynamometryczny w niepowtarzalnym wzornictwie firmy Wera.
  • Do dokręcania w prawo i lewo.
  • Bardzo wytrzymałe wykonanie i wysoka dokładność zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Łatwe ustawienie i zabezpieczenie wartości domyślnej.
  • Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali ułatwia również pewne ustawienie żądanego momentu obrotowego.
  • Wytrzymały mechanizm wyzwalający uruchamia wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego.
  • Z zabezpieczonym przed zgubieniem zabierakiem czworokątnym do zmiany kierunku pracy.
  • Zabierak czworokątny 1/2″ do współpracy z kluczami nasadowymi.

Cecha szcz.:

  • Arbor size: 1/2″
  • Diameter of the watch: 47 mm
  • Clock diameter (inches): 1 27/32″
  • Diameter of the head: 43 mm
  • Head diameter (inches): 1 11/16 inches
  • Main scale measuring range: 40-200 Nm
  • Main scale division: 1 Nm
  • Height of ratchet head H2: 18.5 mm
  • Height of ratchet head H2 (inches): 45/64″
  • Length of torque wrench: 510 mm
  • Length of torque wrench (in inches): 20 5/64″
  • Length of handle G2: 140 mm
  • Length of handle G2 (inches): 5 33/64 inches
  • Sub-scale measuring range: 30–146 lbf.ft

Zaleta:

  • Do pracy w kierunku prawym i lewym dzięki płynnemu przełączaniu za pomocą zabezpieczonego przed zgubieniem czworokątnego zabieraka przetykanego
  • Zakres pomiarowy: 40-200 Nm; dokładność pomiaru do ±3% zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • 45 zębów i zabierak czworokątny 1/2″ do współpracy z kluczami nasadowymi
  • Prosta regulacja i zabezpieczenie żądanego momentu obrotowego za pomocą słyszalnego i wyczuwalnego zablokowania po osiągnięciu wartości skali
  • Słyszalny i wyczuwalny mechanizm wyzwalający sygnalizujący osiągnięcie ustawionej wartości momentu obrotowego

W dostawie:

  • Nastawny klucz dynamometryczny do dokręcania w prawo i lewo Click-Torque C 3 Push, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm