Kołnierz Click-Torque M4 7761, 55 x 68 x 21.5 mm

Nr art.: 05078706001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria Click-Torque
Oznaczenie producenta 7761 Click-Torque Manschette M4
Długość całkowita L 55 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05078706001
EAN / GTIN 4013288211750
Numer producenta 05078706001
Numer L L60020 4679
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Kołnierz zabezpiecza uchwyt klucza dynamometrycznego Click-Torque przed dotknięciem powierzchni.
  • Pozwala to zapobiec zanieczyszczeniom i uszkodzeniom, gdy narzędzie jest odkładane podczas pracy.
  • Zapobiega również stoczeniu się narzędzia.
  • Służy także do mocowaniu klucza dynamometrycznego Click-Torque w walizce do przechowywania/transportu.
  • Kołnierz można łatwo założyć i zdjąć z rury klucza dynamometrycznego.

Cecha szcz.:

  • Width: 55 mm
  • Height: 55 mm
  • Depth: 21.5 mm

Zaleta:

  • Ochrona przed uszkodzeniami i zabrudzeniami
  • Zabezpieczenie przed stoczeniem się narzędzia z miejsca pracy
  • Praktyczne zabezpieczenie podczas przechowywania/transportu
  • Łatwy montaż/demontaż
  • Kołnierz Click-Torque jako wyposażenie dodatkowe do klucza dynamometrycznego Click-Torque C 5 i X 6

W dostawie:

  • Kołnierz Click-Torque M4 7761, 55 x 21.5 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Click-Torque" Zobacz wszystkie