{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Kształt złącza | Kwadrat napędowy | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
| Min. zakres momentu obrotowego | 40 Nm | |
| Zakres momentu obrotowego maks. | 200 Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 3 % | |
| Długość całkowita L | 510 mm | |
| Masa całkowita | 1 457 g | |
| Kierunek dokręcania | strona prawa | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-1 | |
| Liczba zębów (zatrzask) | 45 | |
| Szerokość części wyjściowa | 43 mm | |
| Wysokość części wyjściowej | 18,5 mm | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm; lbf ft | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 40 | |
| Min. moment obrotowy, lbf ft | 30 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 200 | |
| Maks. moment obrotowy, lbf ft | 146 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| Rozmiar, Kwadrat napędowy | 1/2 cal | |
| Jednostka miary podziałki skali | Nm | |
| Podziałka skali, 1 kreska | 1 Nm | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm; lbf ft | |
| Możliwość protokołowania danych | nie | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Feedback | Wyzwalający | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Wskazanie | analogowy |
| Numer artykułu | 05075622001 | |
| EAN / GTIN | 4013288193230 | |
| Numer producenta | 05075622001 | |
| Numer L | L60020 3679 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |