Asortyment kluczy dynamometrycznych Click-Torque C 3 zestaw 1, maksymalny moment obrotowy: 200Nm

Nr art.: 656300 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,76 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 706,71 PLN /szt.
  • 292,78 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
802 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt złącza Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne
Min. zakres momentu obrotowego 40 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego 200 Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %
Kierunek dokręcania strona prawa
Długość całkowita L 510 mm
Norma DIN EN ISO 6789
Protokół kontroli producenta tak
Nadaje się do kalibracji tak
Seria Click-Torque
Oznaczenie producenta Click-Torque C 3 Set 1
Opakowanie walizka
Liczba zębów (zatrzask) 45
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm; lbf ft
Min. moment obrotowy, Nm 40
Min. moment obrotowy, lbf ft 30
Maks. moment obrotowy, Nm 200
Maks. moment obrotowy, lbf ft 146
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Wielkość, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne 1/2 cal
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft
Możliwość protokołowania danych nie
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Wskazanie analogowy
Messtechnik mechanicznie
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 1 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 656300 200
EAN / GTIN 4013288204691
Numer producenta 05075680001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo solidny, jednoramienny klucz dynamometryczny (czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cala) z ergonomicznym uchwytem 2-komponentowym i przełączaną grzechotką z 45 zębami. Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali oraz dobra czytelność na skali głównej i precyzyjnej zapewniają łatwą regulację i zabezpieczenie wartości zadanej. Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne wyzwolenie po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego. Do dokręcania w prawą stronę. Jednostka miary: Nm, lbfft.

Klasa dokładności:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Zawartość:

Zestaw kluczy nasadowych 6-kątnych: po 1 szt. 10; 13; 17; 19 mm
nasadki 6-kątne,: po 1 szt. 6; 8; 10 mm
nasadki 6-kątne do śrub Torx®: po 1 szt. TX30; TX40; TX45; TX50
Przedłużka: 1 szt. 125 mm
Klucz dynamometryczny Click-Torque C 3: 1 szt. 40–200 Nm
przechowywane w: Pokrowiec tekstylny