Click-Torque C 3 Set 2 za vijačenje betona, 40-200 Nm, 11 kosov

Št. art.: 05075681001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Maksimalni vrtilni moment 20.000 cNm
Serija Click-Torque
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05075681001
EAN/GTIN 4013288217561
Številka proizvajalca 05075681001
L-število L60020 4539
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • 11-delni komplet za pritrditev betonskih vijakov za vijake, ki so pomembni za varnost, z določenimi zateznimi momenti v skladu s specifikacijami proizvajalca vijakov.
  • Preprosto orodje za iskanje z barvnim kodiranjem po velikosti za enostavno in hitro iskanje orodja, ki ga potrebujete.

Prednosti:

  • Za vijačenje varnostnih betonskih vijakov z določenimi zateznimi momenti v skladu s specifikacijami proizvajalca vijakov
  • momentni ključ Click-Torque C 3 z dvosmerna raglja (merilno območje: 40-200 Nm; natančnost ± 3 % po DIN EN ISO 6789-1:2017-07)
  • 8790 C impaktor za impaktor za uporaba s stisnjenim zrakom ali električno gnani udarni ključi z 12,5 mm = 1/2″ pogonom (13 mm do 21 mm)
  • 8894 SC podaljšek, short, ½″ s križno luknjo in obročastim utorom za pritrditev zaklepnega zatiča/varovala strojnega orodja
  • 11-delni garnitura v visokokakovostnem tekstilnem škatla za orodje

Obseg dobave:

  • Click-Torque C 3 garnitura 2 za betonski vijačni priključek, 40-200 Nm, 11-delni
  • 1 x Click-Torque C 3 momentni ključ z dvosmerna raglja, 40-200 Nm: 1/2″ x 40-200 Nm
  • 9 x 8790 C udarna glava nasadni ključ z 1/2″ pogonom: 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm
  • 21x 8894 SC podaljšek, kratek, 1/1 2″: 1/2″ x 125 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Click-Torque" Poglej vse