Klucz dynamometryczny z ustawioną wartością Click-Torque XP 2 do końcówek wtykowych, 10-50 Nm, 10 Nm, 9x12 x 10,0 Nm x 10-50 Nm

Nr art.: 05075671001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria Click-Torque
Regulacja uaktywnienia Wstępnie ustawione
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Nastawiony moment obrotowy 10
Uchwyt do końcówek wymiennych 9×12 mm
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie brak wskazania
Dokładność momentu obrotowego w prawo 2 %
Norma DIN EN ISO 6789-1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05075671001
EAN / GTIN 4013288206176
Numer producenta 05075671001
Numer L L60020 4510
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Klucz dynamometryczny z wstępnie ustawioną wartością momentu obrotowego do wszystkich zastosowań, w których wymagany jest stały moment obrotowy i duża powtarzalność z wysoką dokładnością.
  • Wartość momentu obrotowego może zostać zmieniona w określonym zakresie pomiarowym.
  • Wytrzymały mechanizm wyzwalający uruchamia wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego.
  • Odpowiedni do dokręcania w prawo i w lewo dzięki czworokątnemu zabierakowi do wymiennych narzędzi wtykowych.
  • Na życzenie możliwe jest wstępne ustawienie innej niż podana wartości momentu obrotowego w określonym zakresie pomiarowym.

Cecha szcz.:

  • Arbor size: 9x12
  • Diameter of the watch: 35 mm
  • Clock diameter (inches): 1 3/8 inches
  • Diameter of the head: 24 mm
  • Head diameter (inches): 15/16″
  • Main scale measuring range: 18537 Nm
  • Main scale Measuring range Max: 50 Nm
  • Main scale Measuring range Min: 10 Nm
  • Height of ratchet head H2: 20 mm
  • Height of ratchet head H2 (inches): 25/32″
  • Length of torque wrench: 262 mm
  • Length of torque wrench (in inches): 10 5/16 inches
  • Length of handle G2: 137 mm
  • Length of handle G2 (inches): 5 25/64″
  • Sub-scale measuring range: 49888 lbf.ft
  • Sub-scale measuring range Max: 36 lbf.ft
  • Sub-scale measuring range Min: 8 lbf.ft
  • Pitch attachment: 17.5 mm
  • Distance between the force application point and the test rig axis: 225 mm
  • Default measured value on the main scale: 10 Nm

Zaleta:

  • Klucz dynamometryczny z ustawioną wstępnie wartością momentu obrotowego w niepowtarzalnym wzornictwie firmy Wera
  • Słyszalny i wyczuwalny mechanizm wyzwalający sygnalizujący osiągnięcie ustawionej wartości momentu obrotowego
  • Wstępnie ustawiony moment obrotowy może być zmieniany w określonym zakresie w laboratorium pomiarowym
  • Zakres pomiarowy: 10-50 Nm; Dokładność pomiaru do ±2% zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Z zabierakiem czworokątnym (9x12 mm) do wymiennych narzędzi wtykowych; do dokręcania w prawo i lewo

W dostawie:

  • Klucz dynamometryczny z ustawioną wartością Click-Torque XP 2 do końcówek wtykowych, 10-50 Nm, 10 Nm, 9x12 x 10,0 Nm x 10-50 Nm

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Click-Torque" Zobacz wszystkie