Klucz dynamometryczny Click-Torque A 5 z przełączalną grzechotką, 2,5-25 Nm, 1/4″ x 2.5-25 Nm

Nr art.: 05075604001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Kształt złącza Kwadrat napędowy
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Min. zakres momentu obrotowego 2,5 Nm
Zakres momentu obrotowego maks. 25 Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 4 %
Długość całkowita L 290 mm
Masa całkowita 522 g
Kierunek dokręcania strona prawa
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789-1
Liczba zębów (zatrzask) 45
Szerokość części wyjściowa 25 mm
Wysokość części wyjściowej 11,5 mm
Jednostka miary momentu obrotowego Nm; lbf ft
Min. moment obrotowy, Nm 2,5
Min. moment obrotowy, lbf ft 1
Maks. moment obrotowy, Nm 25
Maks. moment obrotowy, lbf ft 18
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Rozmiar, Kwadrat napędowy 1/4 cal
Jednostka miary podziałki skali Nm
Podziałka skali, 1 kreska 0,1 Nm
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft
Możliwość protokołowania danych nie
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Technika pomiarowa mechanicznie
Wskazanie analogowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05075604001
EAN / GTIN 4013288193179
Numer producenta 05075604001
Numer L L60020 3705
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Klucz dynamometryczny w niepowtarzalnym designie firmy Wera.
  • Bardzo wytrzymałe wykonanie i wysoka dokładność zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Łatwe ustawienie i zabezpieczenie wartości domyślnej.
  • Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali ułatwia również pewne ustawienie żądanego momentu obrotowego.
  • Wytrzymały mechanizm wyzwalający uruchamia wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego.
  • Do dokręcania w prawo, z grzechotką z 45 zębami.

Cecha szcz.:

  • Arbor size: 1/4″
  • Diameter of the watch: 42 mm
  • Clock diameter (inches): 1 21/32 inches
  • Diameter of the head: 25 mm
  • Head diameter (inches): 1 inch
  • Main scale measuring range: 45779 Nm
  • Main scale division: 0.1 Nm
  • Height of ratchet head H2: 11.5 mm
  • Height of ratchet head H2 (inches): 7/16″
  • Length of torque wrench: 290 mm
  • Length of torque wrench (in inches): 11 27/64 inches
  • Length of handle G2: 121 mm
  • Length of handle G2 (inches): 4 49/64 inches
  • Sub-scale measuring range: 43101 lbf.ft

Zaleta:

  • Z czopem lub gniazdem wejściowym czworokątnym ¼″, grzechotką przełączalną z 45 zębami
  • Prosta regulacja i zabezpieczenie żądanego momentu obrotowego za pomocą słyszalnego i wyczuwalnego zablokowania po osiągnięciu wartości skali
  • Słyszalny i wyczuwalny mechanizm wyzwalający sygnalizujący osiągnięcie ustawionej wartości momentu obrotowego
  • Zakres pomiarowy: 2.5-25 Nm; Dokładność pomiaru do ±4% zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Konstrukcja z ergonomiczną, 2-komponentową rękojeścią do dokręcania w prawo

W dostawie:

  • Klucz dynamometryczny Click-Torque A 5 z przełączalną grzechotką, 2,5-25 Nm, 1/4″ x 2.5-25 Nm