• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Click-Torque C 3 Set 2 per avvitamento nel calcestruzzo, 40-200 Nm, 11 pezzi

Codice art.: 05075681001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Coppia massima 20.000 cNm
Serie Click-Torque
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05075681001
EAN / GTIN 4013288217561
Codice del produttore 05075681001
Numero-L L60020 4539
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Set per avvitare viti per calcestruzzo relative alla sicurezza con coppie definite secondo le istruzioni del produttore delle viti.
  • Con il trova-utensili Take it easy: diversi colori a seconda del profilo e indicazione della misura, per trovare con facilità e velocemente l'utensile che necessita

Vantaggi:

  • Per avvitare viti per calcestruzzo relative alla sicurezza con coppie definite secondo le istruzioni del produttore delle viti
  • Chiave dinamometrica Click-Torque C 3 con cricchetto reversibile (valore misurazione: 40-200 Nm; precisione ± 3 % secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07)
  • Chiavi a bussola 8790 C Impaktor per l'impiego con aria compressa o avvitatori a massa battente con attacco 12,5 mm = 1/2″ (13 mm fino 21 mm)
  • 8894 SC prolunga, corta, ½″ con foro trasversale e scanalatura per il fissaggio del perno/anello di sicurezza di utensili elettrici
  • Assortimento da 11 pezzi, in custodia tessile di elevata qualità

Fornitura:

  • Click-Torque C 3 set 2 for cement screwdriving, 40-200 Nm, 11 pieces
  • 1x Click-Torque C 3 torque wrench with reversible ratchet, 40-200 Nm: 1/2″ x 40-200 Nm
  • 9x 8790 C Impaktor socket with 1/2″ drive: 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm
  • 1x 8894 SC extension, short, 1/2″: 1/2″ x 125 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Click-Torque" Visualizza tutto