Click-Torque C 3 Set 2 para trabajos de atornillado en hormigón, 40-200 Nm, 11 piezas

Número de artículo: 05075681001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Serie Click-Torque
Denominación del fabricante Click-Torque C 3; Click-Torque C 3 Set 2
Embalaje Bolsa
Color verde; negro; plateado
Longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica 400 mm
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Unidad de medida par de giro Nm
Par de giro mín., Nm 40
Par máx., Nm 200
Ajuste del valor de disparo Con escala regulable
Tamaño, Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Unidad del par de giro Nm
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Señal de disparo Acústico; Háptico
Respuesta activadora
Tipo de producto Llave dinamométrica
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Forma de la conexión Cuadrado de accionamiento
Metrología ejecución mecánica
Indicación analógico/a
Precisión del par de giro en sentido horario 3 %
Norma DIN EN ISO 6789-1
Longitud total 450 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 05075681001
EAN / GTIN 4013288217561
Número del fabricante 05075681001
Número L L60020 4539
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Juego de herramientas para atornillar tornillos de seguridad en hormigón con pares de giro definidos según las prescripciones del fabricante del tornillo.
  • Con sus marcas a color según el tamaño correspondiente, el sistema de búsqueda rápida de la herramienta ″Take it easy″ permite encontrar el útil que se precisa de forma veloz y fácil.

Ventaja:

  • Para atornillar tornillos de seguridad en hormigón con pares de giro definidos según las prescripciones del fabricante del tornillo
  • Llave dinamométrica Click-Torque C 3 con carraca de conmutación (área de medición: 40-200 Nm; precisión ± 3 % según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07)
  • Llaves de vaso 8790 C Impaktor para el uso con aire comprimido o taladros eléctricos de golpe con arrastre de 12,5 mm = 1/2″ (de 13 mm hasta 21 mm)
  • Prolongación 8894 SC, corta, de ½″ con orificio transversal y ranura anular para fijar el perno/anillo de seguridad de herramientas mecánicas
  • Un juego de 11 piezas en una caja de herramientas de alta calidad de material textil

Volumen de suministro:

  • Click-Torque C 3 set 2 for cement screwdriving, 40-200 Nm, 11 pieces
  • 1x Click-Torque C 3 torque wrench with reversible ratchet, 40-200 Nm: 1/2″ x 40-200 Nm
  • 9x 8790 C Impaktor socket with 1/2″ drive: 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm
  • 1x 8894 SC extension, short, 1/2″: 1/2″ x 125 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Click-Torque" Ver todos