Nastawny klucz dynamometryczny do dokręcania w prawo i lewo Click-Torque E 1 Push, 200-1000 Nm, 3/4″ x 200-1000 Nm

Nr art.: 05075631001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Click-Torque E 1 Push R/L
Min. kąt roboczy 8 stopni
Liczba zębów (zatrzask) 45
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 200
Maks. moment obrotowy, Nm 1 000
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany nie
Rozmiar, Kwadrat napędowy 3/4 cal
Jednostka miary podziałki skali Nm
Jednostka momentu obrotowego Nm
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Kształt złącza Kwadrat napędowy
Technika pomiarowa mechanicznie
Wskazanie analogowy
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %
Dokładność momentu obrotowego w lewo 3 %
Norma DIN EN ISO 6789-1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05075631001
EAN / GTIN 4013288219053
Numer producenta 05075631001
Numer L L60020 4830
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Klucz dynamometryczny w niepowtarzalnym wzornictwie firmy Wera.
  • Do dokręcania w prawo i lewo.
  • Bardzo wytrzymałe wykonanie i wysoka dokładność zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Łatwe ustawienie i zabezpieczenie wartości domyślnej.
  • Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali ułatwia również pewne ustawienie żądanego momentu obrotowego.
  • Wytrzymały mechanizm wyzwalający uruchamia wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego.
  • Z zabezpieczonym przed zgubieniem zabierakiem czworokątnym 3/4″ do zmiany kierunku pracy.

Cecha szcz.:

  • Arbor size: 3/4″
  • Diameter of the watch: 47 mm
  • Clock diameter (inches): 1 27/32″
  • Diameter of the head: 63 mm
  • Head diameter (inches): 2 31/64 inches
  • Main scale measuring range: 200-1000 Nm
  • Main scale division: 1 Nm
  • Height of ratchet head H2: 30 mm
  • Height of ratchet head H2 (inches): 1 3/16 inches
  • Length of torque wrench: 1250 mm
  • Length of torque wrench (in inches): 49 7/32″
  • Length of handle G2: 140 mm
  • Length of handle G2 (inches): 5 33/64 inches
  • Sub-scale measuring range: 148–737 lbf.ft

Zaleta:

  • Do pracy w kierunku prawym i lewym dzięki płynnemu przełączaniu za pomocą zabezpieczonego przed zgubieniem czworokątnego zabieraka przetykanego
  • Zakres pomiarowy: 200-1000 Nm; dokładność pomiaru do ±3% zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • 45 zębów i zabierak czworokątny 3/4″
  • Prosta regulacja i zabezpieczenie żądanego momentu obrotowego za pomocą słyszalnego i wyczuwalnego zablokowania po osiągnięciu wartości skali
  • Słyszalny i wyczuwalny mechanizm wyzwalający sygnalizujący osiągnięcie ustawionej wartości momentu obrotowego

W dostawie:

  • Nastawny klucz dynamometryczny do dokręcania w prawo i lewo Click-Torque E 1 Push, 200-1000 Nm, 3/4″ x 200-1000 Nm