Click-Torque C 3 Set 2 voor schroeven in de betonbouw, 40-200 Nm, 11-delig

Artikelnummer: 05075681001
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05075681001
EAN/GTIN 4013288217561
Nummer fabrikant 05075681001
L-nummer L60020 4539

Omschrijving

Omschrijving:

  • 11-delige set voor het vastdraaien van veiligheidskritische betonschroeven met gedefinieerd aanhaalmoment volgens opgave van de fabrikant
  • Voorzien van ″Take it easy tool finder″ met kleurcodering op maat- voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap

Voordeel:

  • Voor het vastdraaien van veiligheidskritische betonschroeven met gedefinieerd aanhaalmoment volgens opgave van de fabrikant
  • Draaimomentsleutel Click-Torque C 3 met omschakelratel (meetbereik: 40-200 Nm; nauwkeurigheid ±3 % conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07)
  • Steeksleutelinzetstukken 8790 C Impaktor voor gebruik in met perslucht of elektrisch aangedreven slagschroefmachines met 12,5 mm = 1/2″ aandrijving (13 mm tot 21 mm)
  • 8894 SC verlengstuk, kort, ½″ met dwarsboring en ringgroef voor bevestiging van borgpen/borgring bij machinaal aangedreven gereedschap
  • 11-delige set in hoogwaardige stoffen gereedschapsbox

Levering:

  • 1x Click-Torque C 3 set 2 for cement screwdriving, 40-200 Nm, 11 pieces; 1x Click-Torque C 3 torque wrench with reversible ratchet, 40-200 Nm: 1/2″x40-200; 9x 8790 C Impaktor socket with 1/2″ drive: 13.0x38.0, 14.0x38.0, 15.0x38.0, 16.0x38.0, 17.0x38.0, 18.0x38.0, 19.0x38.0, 20.0x38.0, 21.0x38.0; 1x 8894 SC extension, short, 1/2″: 1/2″x125.0

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen